Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - PE sorkapocs, csavaros, 7 csatlakozás, zöld-sárga SX144549 - KM07E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - PE sorkapocs, csavaros, 7 csatlakozás, zöld-sárga SX144549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 60 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Bemenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144549

Gyártói cikkszám

KM07E

Gyártói típuskód

KM07E

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

60 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

5 mm

Kimenetek száma:

6

PE sorkapocs, csavaros, 7 csatlakozás, zöld-sárga