HAGER - PE-sorkapocs, QuickConnect, z-s, 10 csatlakozás, zöld-sárga SX144556 - KN10E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Névleges áram - 63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144556
Gyártói cikkszám
KN10E
Gyártói típuskód
KN10E
Szín:
egyéb
Névleges áram:
63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-25 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-25 mm2
PE-sorkapocs, QuickConnect, z-s, 10 csatlakozás, zöld-sárga