HAGER - Perf. copper rail quadro 25x5 L1750mm SX145503 - UT87E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 1750 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 5 mm
Névleges áram In - 160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145503
Gyártói cikkszám
UT87E
Gyártói típuskód
UT87E
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
1750 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
5 mm
Névleges áram In:
160 A
Perf. copper rail quadro 25x5 L1750mm