HAGER - Perf. fr. plate quadro.sys. 200x600mm SX145265 - UC300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145265
Gyártói cikkszám
UC300
Gyártói típuskód
UC300
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Perf. fr. plate quadro.sys. 200x600mm