HAGER - Perforált csatorna, 18 modulos Vectro-hoz SX145523 - VZ750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 23 mm
Szélesség - 23 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145523
Gyártói cikkszám
VZ750
Gyártói típuskód
VZ750
Magasság:
23 mm
Szélesség:
23 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
390 mm
Nyílás távolsága:
14 mm
Átmérő:
23 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Perforált csatorna, 18 modulos Vectro-hoz