Nem visszaküldhető

HAGER - Perforált csatorna 35x25 sz/m szürke fedéllel 2m/szál SN153198 - LKG3702507030B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Perforált csatorna 35x25 sz/m szürke fedéllel 2m/szál SN153198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 35 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 48 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153198

Gyártói cikkszám

LKG3702507030B

Gyártói típuskód

LKG3702507030B

Magasság:

35 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

4 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

620 mm2

Perforált csatorna 35x25 sz/m szürke fedéllel 2m/szál