Nem visszaküldhető

HAGER - Perforált csatorna 50x37 sz/m szürke fedéllel 2m/szál SN161386 - LKG5003707030B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Perforált csatorna 50x37 sz/m szürke fedéllel 2m/szál SN161386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161386

Gyártói cikkszám

LKG5003707030B

Gyártói típuskód

LKG5003707030B

Magasság:

50 mm

Szélesség:

35 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

4 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

1337 mm2

Perforált csatorna 50x37 sz/m szürke fedéllel 2m/szál