Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Perforált konzol, quadro evo, 350 mm hosszú SN201662 - UC350FU

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Perforált konzol, quadro evo, 350 mm hosszú SN201662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - metrikus

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 350 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201662

Gyártói cikkszám

UC350FU

Gyártói típuskód

UC350FU

Kivitel:

metrikus

Anyag:

acél

Hosszúság:

350 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

horganyzott

Hordozósín profilmagassága:

50 mm

Fokozatmentes rögzítés:

Igen

Perforált konzol, quadro evo, 350 mm hosszú