HAGER - Perforált vezetékcsatorna 37x20,szürke SX143352 - DNG3702007030B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 37 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143352
Gyártói cikkszám
DNG3702007030B
Gyártói típuskód
DNG3702007030B
Magasság:
37 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
503 mm2
Perforált vezetékcsatorna 37x20,szürke