Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Perforált vezetékcsatorna BA6, PVC, 40x80mm, szürke 1szál=2m SX143303 - BA64008007030B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Perforált vezetékcsatorna BA6, PVC, 40x80mm, szürke 1szál=2m SX143303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 44 mm

  • Szélesség - 88 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143303

Gyártói cikkszám

BA64008007030B

Gyártói típuskód

BA64008007030B

Magasság:

44 mm

Szélesség:

88 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

3432 mm2

Perforált vezetékcsatorna BA6, PVC, 40x80mm, szürke 1szál=2m