Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Perforált vezetékcsatorna BA6, PVC, 60x120mm, szürke 1szál=2m SX143305 - BA66012007030B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Perforált vezetékcsatorna BA6, PVC, 60x120mm, szürke 1szál=2m SX143305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 65 mm

  • Szélesség - 129 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143305

Gyártói cikkszám

BA66012007030B

Gyártói típuskód

BA66012007030B

Magasság:

65 mm

Szélesség:

129 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

7740 mm2

Perforált vezetékcsatorna BA6, PVC, 60x120mm, szürke 1szál=2m