HAGER - Perforált vezetékcsatorna BA6, PVC, 80x120mm, szürke 1szál=2m SX143307 - BA68012007030B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 85 mm
Szélesség - 129 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143307
Gyártói cikkszám
BA68012007030B
Gyártói típuskód
BA68012007030B
Magasság:
85 mm
Szélesség:
129 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
10320 mm2
Perforált vezetékcsatorna BA6, PVC, 80x120mm, szürke 1szál=2m