Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Perforált vezetékcsatorna BA7, PVC, 80x120, szürke 1szál=2m SX143316 - BA780120

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Perforált vezetékcsatorna BA7, PVC, 80x120, szürke 1szál=2m SX143316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 120 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143316

Gyártói cikkszám

BA780120

Gyártói típuskód

BA780120

Magasság:

80 mm

Szélesség:

120 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

7898 mm2

Perforált vezetékcsatorna BA7, PVC, 80x120, szürke 1szál=2m