Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Perforált vezetékcsatorna HA7, ABS halogénmentes, 100x80mm, v.szürke SX143919 - HA7100080

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Perforált vezetékcsatorna HA7, ABS halogénmentes, 100x80mm, v.szürke SX143919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143919

Gyártói cikkszám

HA7100080

Gyártói típuskód

HA7100080

Magasság:

100 mm

Szélesség:

80 mm

Szín:

szürke

Anyag:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

6738 mm2

Perforált vezetékcsatorna HA7, ABS halogénmentes, 100x80mm, v.szürke