HAGER - Perforált vezetékcsatorna HA7, ABS halogénmentes, 25x40mm, v.szürke SX143924 - HA725040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143924
Gyártói cikkszám
HA725040
Gyártói típuskód
HA725040
Magasság:
25 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
463 mm2
Perforált vezetékcsatorna HA7, ABS halogénmentes, 25x40mm, v.szürke