HAGER - Perforált vezetékcsatorna HA7, ABS halogénmentes, 80x25mm, v.szürke SX143935 - HA780025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143935
Gyártói cikkszám
HA780025
Gyártói típuskód
HA780025
Magasság:
80 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
1485 mm2
Perforált vezetékcsatorna HA7, ABS halogénmentes, 80x25mm, v.szürke