HAGER - Perforált vezetékcsatorna HNG, PPO halogénmentes, 37x25mm, v.szürke SX144213 - HNG3702507035B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 37 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - polifenilén-oxid (PPO)
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144213
Gyártói cikkszám
HNG3702507035B
Gyártói típuskód
HNG3702507035B
Magasság:
37 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polifenilén-oxid (PPO)
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
654 mm2
Perforált vezetékcsatorna HNG, PPO halogénmentes, 37x25mm, v.szürke