HAGER - Perforated Bracket, q.evo, L275 mm SX145248 - UC275FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 275 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145248
Gyártói cikkszám
UC275FU
Gyártói típuskód
UC275FU
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
275 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
44 mm
Perforated Bracket, q.evo, L275 mm