HAGER - Perforated Bracket, q.evo, L900 mm SX145469 - UC900FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 900 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145469
Gyártói cikkszám
UC900FU
Gyártói típuskód
UC900FU
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
900 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
44 mm
Perforated Bracket, q.evo, L900 mm