Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Perforátl vezetékcsatorna 50x75,szürke SX143354 - DNG5007507030B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Perforátl vezetékcsatorna 50x75,szürke SX143354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 75 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143354

Gyártói cikkszám

DNG5007507030B

Gyártói típuskód

DNG5007507030B

Magasság:

50 mm

Szélesség:

75 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

7.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

5 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

3031 mm2

Perforátl vezetékcsatorna 50x75,szürke