Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Phase rail, 12M 63A (1PN)x6 QB SN135630 - KDS563A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Phase rail, 12M 63A (1PN)x6 QB SN135630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135630

Gyártói cikkszám

KDS563A

Gyártói típuskód

KDS563A

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

215 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Nem

Phase rail, 12M 63A (1PN)x6 QB