HAGER - Phase rail, 63A 3PN-3PN-(1PN)x2 QB SN135624 - KDS463AS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135624
Gyártói cikkszám
KDS463AS
Gyártói típuskód
KDS463AS
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
215 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Nem
Phase rail, 63A 3PN-3PN-(1PN)x2 QB