Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Phase rail, 63A Le 3PN-(1PN)x3 125 2R SN135617 - KCF863L

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Phase rail, 63A Le 3PN-(1PN)x3 125 2R SN135617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1-emeletes hordozólemezek számára

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Pólusszám - 4

  • Számlálóbemenet - alul

  • Kábelsaru formája - csap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135617

Gyártói cikkszám

KCF863L

Gyártói típuskód

KCF863L

Kivitel:

1-emeletes hordozólemezek számára

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Pólusszám:

4

Számlálóbemenet:

alul

Kábelsaru formája:

csap

Beépítésre:

2-soros

Szín:

3xbarna/1xkék

Phase rail, 63A Le 3PN-(1PN)x3 125 2R