HAGER - Pl,AL ent.pl.q.evo,1000x400 SX143677 - FN10040AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 2 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143677
Gyártói cikkszám
FN10040AL
Gyártói típuskód
FN10040AL
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
2 mm
Menet fajtája:
nincs
Pl,AL ent.pl.q.evo,1000x400