HAGER - Pl,AL ent.pl.q.evo,900x800 SX143799 - FN9080AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 900 mm
Magasság - 2 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
90 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143799
Gyártói cikkszám
FN9080AL
Gyártói típuskód
FN9080AL
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
900 mm
Magasság:
2 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
2 mm
Menet fajtája:
nincs
Pl,AL ent.pl.q.evo,900x800