HAGER - Pl. fr. dish. plate quadro 300x800 mm SX145262 - UC296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 310 mm
Anyag - fém
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145262
Gyártói cikkszám
UC296
Gyártói típuskód
UC296
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
310 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Pl. fr. dish. plate quadro 300x800 mm