Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Pl. fr. dish. plate quadro 400x600 mm SX145260 - UC292

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Pl. fr. dish. plate quadro 400x600 mm SX145260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145260

Gyártói cikkszám

UC292

Gyártói típuskód

UC292

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Pl. fr. dish. plate quadro 400x600 mm