HAGER - Pl. fr. dish. plate quadro 600x600 mm SX145261 - UC293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145261
Gyártói cikkszám
UC293
Gyártói típuskód
UC293
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Pl. fr. dish. plate quadro 600x600 mm