HAGER - Pl. fr. dish. plate quadro 600x800 mm SX145264 - UC298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 810 mm
Anyag - fém
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145264
Gyártói cikkszám
UC298
Gyártói típuskód
UC298
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
810 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Pl. fr. dish. plate quadro 600x800 mm