HAGER - Plate louvers quadro 600x100 mm SX145363 - UC6010PL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145363
Gyártói cikkszám
UC6010PL
Gyártói típuskód
UC6010PL
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Plate louvers quadro 600x100 mm