HAGER - Plate louvers quadro 600x200 mm SX145367 - UC6020PL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145367
Gyártói cikkszám
UC6020PL
Gyártói típuskód
UC6020PL
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Plate louvers quadro 600x200 mm