HAGER - Plinth, Venezia, H100 800x800 mm SX143839 - FX458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 105 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 940 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143839
Gyártói cikkszám
FX458
Gyártói típuskód
FX458
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
105 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
940 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, Venezia, H100 800x800 mm