Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Power Supply (KNX) SN135585 - TXA114

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Power Supply (KNX) SN135585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Max. kimeneti áram - 320 mA

  • Modulszélesség - 4

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135585

Gyártói cikkszám

TXA114

Gyártói típuskód

TXA114

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Max. kimeneti áram:

320 mA

Modulszélesség:

4

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Az ellátható vonalak száma:

1

KNX Secure buszrendszer:

Igen

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Szélesség:

72 mm

Magasság:

90 mm

LED-kijelzővel:

Igen

Mélység:

64 mm

Beépített fojtótekercsek száma:

1

Szekunder feszültség:

24 V

Teljesítményfelvétel:

4.4 W

Védettség (IP):

IP20

Power Supply (KNX)