HAGER - Q5 kábeltartó (1710mmmagas, 400mm mély szekrényhez) SX143632 - FM477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Anyag - fém
Mélység - 60 mm
Magasság - 1560 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143632
Gyártói cikkszám
FM477
Gyártói típuskód
FM477
Szélesség:
60 mm
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Magasság:
1560 mm
Q5 kábeltartó (1710mmmagas, 400mm mély szekrényhez)