Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro 4/5 vízszintes elválasztó 620mm széles SX143596 - FC664

MásolásMásolás
HAGER - Quadro 4/5 vízszintes elválasztó 620mm széles SX143596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 45 mm

  • Szélesség - 210 mm

  • Felület - lakkozott

  • Ívzárlat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143596

Gyártói cikkszám

FC664

Gyártói típuskód

FC664

Anyag:

acél

Magasság:

45 mm

Szélesség:

210 mm

Felület:

lakkozott

Ívzárlat:

Nem

Quadro 4/5 vízszintes elválasztó 620mm széles