HAGER - Quadro 4 állítható moduláris sín, zárható ajtóval SN145770 - FC350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 620 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Mélység - 56 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145770
Gyártói cikkszám
FC350
Gyártói típuskód
Quadro 4 FC350
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
620 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
56 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Quadro 4 állítható moduláris sín, zárható ajtóval