Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro 4 átlátszó ajtó 1500x620mm SX143587 - FC347

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 4 átlátszó ajtó 1500x620mm SX143587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 620 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143587

Gyártói cikkszám

FC347

Gyártói típuskód

FC347

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

egyéb

Szélesség:

620 mm

Szín:

fehér

Magasság:

1500 mm

Védettség (IP):

IP43

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Igen

Mélység:

51 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Védettség (NEMA):

1

Quadro 4 átlátszó ajtó 1500x620mm