HAGER - Quadro 4 átlátszó ajtó 450x620mm SX143580 - FC340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - egyéb
Szélesség - 620 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143580
Gyártói cikkszám
FC340
Gyártói típuskód
FC340
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
egyéb
Szélesség:
620 mm
Szín:
fehér
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP43
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
51 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Védettség (NEMA):
1
Quadro 4 átlátszó ajtó 450x620mm