HAGER - Quadro 4 felső és alsó panel IP40 370mm széles SX143589 - FC415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 370 mm
Magasság - 73 mm
Mélység - 260 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 370 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143589
Gyártói cikkszám
FC415
Gyártói típuskód
FC415
Szélesség:
370 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
260 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
370 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
270 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Quadro 4 felső és alsó panel IP40 370mm széles