HAGER - Quadro 4 felső és alsó panel IP43 620mm széles SX143592 - FC426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 620 mm
Magasság - 73 mm
Mélység - 260 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 620 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143592
Gyártói cikkszám
FC426
Gyártói típuskód
FC426
Szélesség:
620 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
260 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
620 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
270 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Quadro 4 felső és alsó panel IP43 620mm széles