HAGER - Quadro 4 függőleges soroló készlet SN144543 - FC230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 210 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144543
Gyártói cikkszám
FC230
Gyártói típuskód
Quadro 4 FC230
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
210 mm
Mélység:
8 mm
Quadro 4 függőleges soroló készlet