HAGER - Quadro 4 hátlap 1050x370mm SX143553 - FC114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 370 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 270 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143553
Gyártói cikkszám
FC114
Gyártói típuskód
FC114
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
370 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
270 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Szélesség:
370 mm
Magasság:
1050 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro 4 hátlap 1050x370mm