Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Quadro 4 hátlap 1650x620mm SN144540 - FC218

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 4 hátlap 1650x620mm SN144540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 620 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 270 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

99 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144540

Gyártói cikkszám

FC218

Gyártói típuskód

Quadro 4 FC218

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

620 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

270 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

11

Szélesség:

620 mm

Magasság:

1650 mm

Felület kivitele:

lakkozott

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Zárral:

Nem

Quadro 4 hátlap 1650x620mm