Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro 4 hátlap 450x370mm SX143549 - FC110

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 4 hátlap 450x370mm SX143549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 370 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 270 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143549

Gyártói cikkszám

FC110

Gyártói típuskód

FC110

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

370 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

270 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

3

Szélesség:

370 mm

Magasság:

450 mm

Felület kivitele:

lakkozott

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Quadro 4 hátlap 450x370mm