HAGER - Quadro 4 hátlap 450x620mm SX143565 - FC210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 620 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 270 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143565
Gyártói cikkszám
FC210
Gyártói típuskód
FC210
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
620 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
270 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Szélesség:
620 mm
Magasság:
450 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro 4 hátlap 450x620mm