HAGER - Quadro 4 oldallemez 1350x267mm SN159766 - FC016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 270 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159766
Gyártói cikkszám
FC016
Gyártói típuskód
FC016
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
270 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Szélesség:
28 mm
Magasság:
1350 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Quadro 4 oldallemez 1350x267mm