Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro 4 oldallemez 450x267mm SX143547 - FC010

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 4 oldallemez 450x267mm SX143547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 270 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143547

Gyártói cikkszám

FC010

Gyártói típuskód

FC010

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

270 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

3

Szélesség:

245.5 mm

Magasság:

450 mm

Felület kivitele:

lakkozott

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Quadro 4 oldallemez 450x267mm