HAGER - Quadro 4 oldallemez 600x267mm SX143548 - FC011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 270 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143548
Gyártói cikkszám
FC011
Gyártói típuskód
FC011
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
270 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Szélesség:
245.5 mm
Magasság:
600 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro 4 oldallemez 600x267mm