HAGER - Quadro 4 oldallemez 750x267mm SN144541 - FC012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 270 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144541
Gyártói cikkszám
FC012
Gyártói típuskód
Quadro 4 FC012
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
270 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Szélesség:
245.5 mm
Magasság:
750 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Quadro 4 oldallemez 750x267mm