HAGER - Quadro 4 tartalék gyári kábelbevezető IP40, 370mm szekrényhez SX143591 - FC419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - egyenes
Szélesség - 125 mm
Magasság - 255 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143591
Gyártói cikkszám
FC419
Gyártói típuskód
FC419
Típus:
egyenes
Szélesség:
125 mm
Magasság:
255 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
egyéb
Felület:
lakkozott
Kikönnyítés:
Nem
Quadro 4 tartalék gyári kábelbevezető IP40, 370mm szekrényhez